Beli knipex crimping tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp739.900

    KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors- With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5- Bolted joint for higher stability and even movement- Special steel, high-strength
  2. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. KRISBOW Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    Precision Screwdriver Set (6pcs) PES-S6 adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut pada berukuran kecil. Obeng presisi merek Krisbow set 6pcs dengan panjang 60mm ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien. Obeng presisi merek Krisbow ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng presisi merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
    atribut:
    • Type: Precision
    • Tip: Torx/Star
    • Dimensions (mm): 275x235x25
    • Content: T5x60, T6x60, T7 x60,T8x60, T10x60, T15x60mm
    • Material: PP, TPV, SVCM Steel
  4. KNIPEX Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp779.900

    KNIPEX Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -Cutting of cables, stripping(peeling)of wires, or crimping of bare terminals is possible.-It has a hole that can cut copper and brass screws of M2.6, 3, 3.5, 4, 5.
    atribut:
    • Crimp Terminal For bare terminal: 0.5 to 6.0mm²
    • Total Length: 230mm
  5. ANEX Screwdriver Super Action Grip Set (Obeng)
    Mulai

    Rp909.900

    ANEX Screwdriver Super Action Grip Set (Obeng)
    Deskripsi:
    Suitable for removal of screws requiring force. One screwdriver that can be use for two types, straight and T type properly.
  6. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  7. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  8. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  10. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  11. KNIPEX Pliers Retaining-Ring & Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp839.900

    KNIPEX Pliers Retaining-Ring & Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    These retaining-ring pliers apply external rings onto shafts. Also known as outer snap ring pliers, they provide greater strength for more squeezing force than convertible pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112110
    • Plier Material: Steel
  12. KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    -Having gripping zones for flat and round material, it can be used for various purposes.-With a cutting blade for soft and hard wires.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC60.
  13. KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  14. Kennedy Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    A quality range of precision screwdrivers. Combination tool and driver sets have carbon steel blades (tweezers are stainless steel). Driver only sets have nickel chrome molybdenum alloy steel blades. All with attractive chromed handles. 11-Piece Set (-9040K) Contents: Parallel: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3.0mm. Crosspoint: PHO-2, PHO, PH1 Fine point awl, tweezers.
Daftar Harga knipex crimping tool Terbaru October 2026
KRISBOW Precision Screwdriver (Obeng Presisi)Rp48.900
KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)Rp4.499.900
KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)Rp739.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
KRISBOW Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)Rp289.900
KNIPEX Crimping Plier (Tang Crimping)Rp779.900
ANEX Screwdriver Super Action Grip Set (Obeng)Rp909.900
KNIPEX Crimping Plier (Tang Crimping)Rp739.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)Rp73.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)